{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde A | 70 mm | |
Maks. spændeområde b | 80 mm | |
Kæbehøjde C | 30 mm | |
Samlet længde a | 160 mm | |
Samlet bredde B | 70 mm | |
Basisenhedshøjde G | 32 mm | |
Vægt | 3 kg | |
Produkttype | Kontrolskruestik |
Artikelnummer | 363240 70 | |
EAN/GTIN | 4067263239543 | |
Producentnummer | 363240 70 |