• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Automationskonsol pneumatisk, Til type: XP52C

Art.-nr.: 363186 XP52C
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 176 mm
Bredde 134 mm
Højde 60 mm
Tilslutningsgevind 1/4 tommer
Produkttype Skruestiktilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363186 XP52C
EAN/GTIN 4062406578275
Producentnummer 363186 XP52C
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Mulighed for manuel eller automatiseret spænding og løsning. Spænding med fjedermekanisme - løsner med trykluft (6bar).

Anvendelse:

Til alle skruestikker og paller med centermål 52 mm eller 96 mm.

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 363000, 363300 og højdekonsol nr. 363188.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven