Adapterplade 325/3 mm

Art.-nr.: 363079 325/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xtric
Bredde 125 mm
Højde 30 mm
Produkttype Adapterplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363079 325/3
EAN/GTIN 4067263787853
Producentnummer 363079 325/3

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af alle spændeelementer med centermål 52 mm og 96 mm, til tilpasning til nulpunktspændesystemer. Inklusive 2 ZeroClamp-boringer 18M12, med centermål 200 mm. Aluminiumeloxeret.
2 x mønster med 96 mm afstand til fastgørelse af to centermål med centermål 96 mm eller 3 x mønstre med 52 mm afstand til fastgørelse af tre centermål med centermål 52 mm. Foruden de to ZeroClamp-boringer med centermål 200 mm på undersiden, også 2 ekstra boringer med centermål 141,42 mm.

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 363000, 363300 og højdekonsol nr. 363090.

Leveringsomfang:

Centreringsbøsninger og fastgørelsesskrue til Xtric str. 50/80 og 125, afdækningskapper til positioneringsboringer på Xtric str. 125 ved anvendelse af Xtric str. 50 eller 80.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven