Mellembakke, glat 125

Art.-nr.: 363044 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 125 mm
Kæbehøjde h 38 mm
Kæbelængde l 26 mm
passer til farvekode Xtric 125
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363044 125
EAN/GTIN 4062406221492
Producentnummer 363044 125

Betegnelse

Udførelse:

Med glat 3 mm-trin og glat spændeflade.

Passer til:

Spindelleje, komplet nr. 363008.

Bemærk:

Kan ikke anvendes ved størrelse 50 samt Xtric-typerne XS og XSP!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven