Mellembakkesystem LANG 80

Art.-nr.: 363042 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 80 mm
Kæbehøjde h 28 mm
Kæbelængde l 23 mm
passer til farvekode Xtric 80
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363042 80
EAN/GTIN 4062406221461
Producentnummer 363042 80

Betegnelse

Udførelse:

Der kræves forprægning af fortandingskonturen. Med 3 mm-grebstrin og glat spændeflade.

Passer til:

Spindelleje, komplet nr. 363008.

Bemærk:

Kan ikke anvendes ved størrelse 50 samt Xtric-typerne XS og XSP!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven