{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 80 mm | |
Kæbehøjde h | 28 mm | |
Højde, h2 | 10 mm | |
Kæbelængde l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Længde, l3 | 22,5 mm | |
passer til farvekode | Xtric 80 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 363041 80 | |
EAN/GTIN | 4062406221522 | |
Producentnummer | 363041 80 |