Bakkesystem, LANG, breddereduceret 25C

Art.-nr.: 363030 25C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 25 mm
b1 50 mm
Kæbehøjde h 24 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 11 mm
Kæbelængde l 40 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 0,18 kg
passer til farvekode Xtric 50
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363030 25C
EAN/GTIN 4062406355593
Producentnummer 363030 25C

Betegnelse

Udførelse:

Kombinationsbakker med fortanding og glat spændeflade.
Der kræves forprægning af fortandingskonturen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven