Bakke, standard, breddereduceret 40C

Art.-nr.: 363026 40C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 40 mm
b1 80 mm
Kæbehøjde h 28 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 13 mm
Kæbelængde l 50 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 0,35 kg
passer til farvekode Xtric 80
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363026 40C
EAN/GTIN 4062406090562
Producentnummer 363026 40C

Betegnelse

Udførelse:

Kombinationsbakker med fortanding og glat spændeflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven