{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 25 mm | |
b1 | 50 mm | |
Kæbehøjde h | 24 mm | |
Højde, h1 | 3 mm | |
Højde, h2 | 11 mm | |
Kæbelængde l | 40 mm | |
Længde, l1 | 3 mm | |
Vægt | 0,18 kg | |
passer til farvekode | Xtric 50 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 363012 25C | |
EAN/GTIN | 4062406355609 | |
Producentnummer | 363012 25C | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |