• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bakke, blød af aluminum til bakke-hurtigskiftesystem, Kæbebredde: 200mm

Art.-nr.: 362654 200

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Aluminium
Kæbehøjde h 45 mm
System 3
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362654 200
Producentnummer 3-200-AL-N

Betegnelse

Udførelse:

SolidCLAMP®. Det nyskabende Click-and-Go-system til hurtigt og nemt bakkeskift på mange forskellige skruestikke.
Andre bakkebredder på forespørgsel.

Fordel:

  • Den hurtigste måde at skifte bakke på. Maskinen kan køre i længere tid på grund af minimale installationsomkostninger.
  • Største repeterbare præcision med spændekontur, der kan vælges frit.
  • De bløde bakker kan bruges uafhængigt af fabrikanten. Det er nemt af skifte dem fra en skruestik fra fabrikant 1 til en fra fabrikant 2.
  • Ingen skrueforbindelser og derfor ingen ophobning af spåner.

Funktion:

Hurtig, enkel fastklikning af de bløde bakker på grundbakkerne. Ingen besværlig fastskruning af bakkerne på skruestikken nødvendig.

Materiale:

Mellemfast aluminium.

Passer til:

Grundbakker nr. 362635 str. 1, 2, 3, 5, 8, 10 og nr. 361132 str. 100, 125 (System 3).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven