Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Fjederbladsbakke-par, Til bakkebredde: 125mm

Art.-nr.: 362600 125

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til bakkebredde 125 mm
passer til farvekode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362600 125
Producentnummer 6921024001042

Betegnelse

Použití:

Přídavné čelisti rozšiřují mnohonásobně možnosti použití. Hydraulické vyrovnávací čelisti pro vícenásobné upínání kulatiny nebo pro upínání obrobků s odchylkami povrchu na poptávku.

Vhodné pro:

GARANT NC č. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Č. 362010.
ALLMATIC č. 362250362300 také se základní čelistí č. 361500361520 vhodné pro verzi NC8. Adaptérové čelisti č. 361600, 361620 vhodné také pro všechny NC verze.

Poznámka:

Upevňovací šrouby objednejte zvlášť, č. 362621 M10×23.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven