Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller 160 mm

Art.-nr.: 362400 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til bakkebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til bakkebredde 160 mm
passer til farvekode TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362400 160
EAN/GTIN 4250364400299
Producentnummer 6921031005031

Betegnelse

Anvendelse:

De ekstra bakker udvider anvendelsesområderne betydeligt. Hydrauliske udligningsbakker til flerdelt opspænding af runde emner eller opspænding af emner med overfladeafvigelser på forespørgsel.

Passer til:

GARANT-NC nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
ALLMATIC nr. 362250362300 samt med grundbakke nr. 361500361520 passende til version NC8. Adapterbakker nr. 361600, 361620 passer også til alle NC-versioner.

Bemærk:

Bestil monteringsskruer separat nr. 362621 M10×23.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller  160 mm

Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller 160 mm

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.369,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
736,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
927,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.490,58  DKK
plus moms plus fragt
Kæbebredde b 160,4 mm
Kæbehøjde h 49,8 mm
Kæbelængde l 104 mm
Til bakkebredde 160 mm 160 mm 160 mm
Til type 160
passer til farvekode TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense HD-spændeanordning HD-spændeanordning
Produkttype Skruestikkæbe Skruestikkæbe Skruestikkæbe Skruestikkæbe

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven