Pendelbakke Mobil 125

Art.-nr.: 361660 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 124,4 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Kæbelængde l 84 mm
passer til farvekode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361660 125
EAN/GTIN 4250364400916
Producentnummer 6921684020042

Betegnelse

Udførelse:

Bakke bevægelig, en side med rifler.

Anvendelse:

  • Til opspænding af ikke-parallelle emner.
  • Holder til trinlister nr. 361950; 361960; 361970.

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

NC8, Garant-NC, titan.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven