Adapterbakke fast 125

Art.-nr.: 361620 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 126 mm
Kæbehøjde h 58 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 85 mm
Længde, l1 32 mm
passer til farvekode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361620 125
EAN/GTIN 4250364401234
Producentnummer 6921684012231

Betegnelse

Udførelse:

Bakke fast.

Anvendelse:

  • Til montering af eksisterende eller specialfremstillede bakker.
  • Til montering af alle HD-bakker nr. 362390 til 362600.

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

NC8, Garant-NC, titan.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven