Trinbakke fast 125

Art.-nr.: 361440 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 124,4 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 87 mm
Længde, l1 42 mm
Til type 125
passer til farvekode Duo Plus; HOLEX NC
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361440 125
EAN/GTIN 4250364400978
Producentnummer 6921484006731

Betegnelse

Udførelse:

Str. 90, 125 og 160 med ‘klik’-hurtigskiftesystem, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.
Str. 90, 125 med klik-hurtigskiftesystem.

Anvendelse:

Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

Allmatic NC-DUO nr. 360600 og Allmatic NC (hidtidig udførelse nr. 360000, indtil 1998).

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven