Stikplade 85 mm

Art.-nr.: 361363 85
Rabat
1046,71 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde h (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde h 85 mm
    Bredde b 125 mm
    Indvendig bredde b1 98 mm
    Tykkelse d 7,6 mm
    Højde, h1 56 mm
    Højde, h2 53 mm
    Produkttype Tilbehør til skruestikbakker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 361363 85
    EAN/GTIN 4250364402521
    Producentnummer 6921735655141

    Betegnelse

    Udførelse:

    Udskiftelig støtteliste.

    Passer til:

    5-sidede bakker nr. 361361

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven