Bærebakke pendlende Mobil 125

Art.-nr.: 361338 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kæbebredde b 189 mm
    c 24 mm
    c1 53,5 mm
    Kæbehøjde h 20 mm
    Kæbelængde l 103,5 mm
    Spændeområde maksimalt rundt 330 mm
    Spændeområde, min. rund 50 mm
    Spændeområde, maks. firkant 489 mm
    Spændeområde, min. firkant 25 mm
    passer til farvekode LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
    Produkttype Skruestikkæbe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 361338 125
    EAN/GTIN 4250364403306
    Producentnummer 6921734072642

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Bærerbakker anvendes til fastgørelse af grebsindsatser nr. 361238; 361240; 361245; 361250 samt grebsindsatser nr. 361160.
    Mobil bakke pendulerende til udligning af spændeflader, der ikke er parallelle. Grebsindsatser kan skrues variabelt i forskellige hulafstande for at kunne spænde forskellige geometrier på.

    Passer til:

    Skruestik nr. 361290; 361302.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven