Bærebakke fast 125

Art.-nr.: 361333 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 189 mm
c 24 mm
c1 26 mm
Kæbehøjde h 20 mm
Kæbelængde l 104 mm
Spændeområde maksimalt rundt 330 mm
Spændeområde, min. rund 50 mm
Spændeområde, maks. firkant 489 mm
Spændeområde, min. firkant 25 mm
passer til farvekode LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361333 125
EAN/GTIN 4250364403290
Producentnummer 6921734005642

Betegnelse

Anvendelse:

Bærerbakker anvendes til fastgørelse af grebsindsatser nr. 361238; 361240; 361245; 361250 samt grebsindsatser nr. 361160.
Mobil bakke pendulerende til udligning af spændeflader, der ikke er parallelle. Grebsindsatser kan skrues variabelt i forskellige hulafstande for at kunne spænde forskellige geometrier på.

Passer til:

Skruestik nr. 361290; 361302.