Spændekraftmålesystem “Clamp assist“, Type: CA

Art.-nr.: 361306 CA
Rabat
8902,63 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

l Enhed 260 mm
b Enhed 110 mm
h Enhed 30 mm
l Display 70 mm
b Display 35 mm
Driftstemperatur 10 grader - 40 grader
Vægt 0,65 kg
Type CA
Energiforsyning Akkudrevet; Batteridrevet
Interface USB-interface
Produkttype Skruestiktilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361306 CA
EAN/GTIN 4250364402897
Producentnummer 6961001000031

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk modtagesystem til modtagelse og analyse af de trådløst overførte spændekræfter (2,4 GHz) fra TITAN 2 clamp assist nr. 361304. Robust enhed med magnet til fastgørelse på f.eks. en maskine, intuitiv betjening. Modtagesystem inkl. akku, kan genoplades via USB. Stort display, værdierne er tydelige at aflæse.
5 arbejdstilstande: Kraftvisning, forbindelsestilstand, grænseværdier, dataoverførsel, akku.

Fordel:

1. Absolut nøjagtig og trinløs indstilling af den krævede spændekraft.
− Ingen for høje spændekræfter ved vanskelige emner.
− Ingen for lave spændekræfter ved kraftig spåntagning.
2. Sikker spænding. Ingen fejl på grund af ukorrekt håndtering af momentnøgle.
3. Dataoverførsel.
− Live-modus: Spændesituationen analyseres i 600 records.
− Statistik-modus: Maks. værdier og antal spændecyklusser.
− De sidste 200 spændinger gemmes.
4. Konstant visning af aktuelle spændekræfter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven