{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TeleCentric | |
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Spændeområde S1 | 16 mm - 85 mm | |
Spændeområde S2 | 66 mm - 135 mm | |
Længde L | 286 mm | |
Basisenhedshøjde c | 168,9 mm | |
Bredde B | 94 mm | |
Notbredde n H7 | 20 mm | |
Højde h | 27,1 mm | |
Spændekraft op til maks. | 30 kN | |
Maks. moment | 45 Nm | |
Vægt | 17,5 kg | |
Nøglestørrelse, mål | 14 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | TeleCentric | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 361255 70K | |
EAN/GTIN | 4250364403030 | |
Producentnummer | 6921548000055 |