{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til type | 125 | |
Kæbebredde b | 116 mm | |
Bredde, b1 | 20 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
Kæbehøjde h | 50 mm | |
Højde, h1 | 45 mm | |
Højde, h2 | 14 mm | |
Kæbelængde l | 62 mm | |
l1 | 4 mm | |
Spændeområde S1 | 9 − 75 mm | |
passer til farvekode | T-Rex | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361225 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400756 | |
Producentnummer | 6921884041141 |