{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til type | 125 | |
Kæbebredde b | 116 mm | |
Bredde, b1 | 64 mm | |
Kæbehøjde h | 45 mm | |
Højde, h2 | 14 mm | |
Kæbelængde l | 67 mm | |
n1 | 37 mm | |
Spændeområde S1 | 21 − 68 mm | |
Spændeområde S2 | 66 − 138 mm | |
Spændeområde S3 | 131 − 209 mm | |
passer til farvekode | T-Rex | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361220 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400732 | |
Producentnummer | 6921884040140 |