Trinbakke overfladebehandlet, til T-Rex fast 125

Art.-nr.: 361210 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kæbebredde b 124,4 mm
    Kæbehøjde h 26 mm
    Højde, h1 14 mm
    Trin s 5 mm
    e 21 mm
    Spændvidde S3 9 – 67 mm
    Spændvidde S4 48 – 114 mm
    Spændvidde S5 100 – 183 mm
    Til type 125
    passer til farvekode T-Rex
    Produkttype Skruestikkæbe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 361210 125
    EAN/GTIN 4250364401432
    Producentnummer 6921884006041

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til opspænding af parallelt forbearbejdede emner.

    Materiale:

    Hærdet stål, belagte spændeflader til høje friktionsværdier, forøget holdekraft på min. faktor 1,5 (svarer til hårdhed 80 HRC).

    Passer til:

    Faste bakker til T-Rex nr. 361202.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven