{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til type | 125 | |
Kæbebredde b | 165 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
Kæbehøjde h | 16 mm | |
Kæbelængde l | 59 mm | |
Spændeområde maksimalt rundt | 190 mm | |
Spændeområde, min. rund | 80 mm | |
Spændeområde, maks. firkant | 185 mm | |
Spændeområde, min. firkant | 26 mm | |
passer til farvekode | T-Rex | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361206 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401654 | |
Producentnummer | 6921884005042 |