Fræser til grebsindsats 1

Art.-nr.: 361169 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Antal tænder Z: 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 3,3 mm
    Antal tænder Z 3
    Skærlængde Lc 12 mm
    Samlet længde L 40 mm
    Skaft-⌀ Ds 4 mm
    Produkttype Fasfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 361169 1
    EAN/GTIN 4062406286606
    Producentnummer 361169 1

    Betegnelse

    Udførelse:

    V = 80 – 120 m/min, Fz = 0,02 mm pr. tand, 3 skær.

    Anvendelse:

    Til fræsning af platteholderne til grebsindsatser nr. 361163.

    Bemærk:

    Til fremstilling af spændebakker anbefaler vi, at anvende materialer som f.eks. stål, med en styrke på mindst Rm 800 N/mm2 eller højere.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven