{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 100 mm | |
Kæbehøjde h | 20 mm | |
Højde, h1 | 17 mm | |
Højde, h2 | 15 mm | |
Kæbelængde l | 12 mm | |
Længde, l1 | 9 mm | |
Længde, l2 | 9 mm | |
passer til farvekode | Xpent0; Xpent1-2 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361144 100 | |
EAN/GTIN | 4045197849236 | |
Producentnummer | 361144 100 |