Nedholder-bakke 100

Art.-nr.: 361136 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 100 mm
Kæbehøjde h 40 mm
Kæbelængde l 60 mm
Antal slots til indsatser 4
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361136 100
EAN/GTIN 4062406090333

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet

Anvendelse:

Nedholdersystem i forbindelse med bakker nr. 361161 og nedholderindsatser nr. 361162. Optimal til bearbejdning af 6. side, da emnet trækkes på basisskinnen via nedholderen eller bakkerne. Anlægshøjder mulige fra 5, 10 og 15 mm