Blød bakke 100

Art.-nr.: 361130 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kæbebredde b 100 mm
    Kæbehøjde h 40 mm
    Minimumhøjde 25,5 mm
    Kæbelængde l 60 mm
    passer til farvekode Xpent0
    Produkttype Skruestikkæbe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 361130 100
    EAN/GTIN 4045197849120
    Producentnummer 361130 100

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til dannelse af individuelle konturer og til bearbejdning af følsomme komponenter.

    Passer til:

    5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.

    Leveringsomfang:

    Inkl. monteringsskruer.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven