Bakke til drejede spændemoduler stiv, Til type: 100

Art.-nr.: 361126 100
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 100 mm
Kæbehøjde h 40 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 60 mm
Længde, l1 43,5 mm
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361126 100
EAN/GTIN 4045197849076
Producentnummer 361126 100

Betegnelse

Udførelse:

Coated, hærdet og slebet.

Anvendelse:

Til fastholdelse af forsatsbakkerne nr. 361140361150.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Bemærk:

Absolut nødvendigt ved 180° drejede spændemoduler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven