Bakke standard 63C

Art.-nr.: 361124 63C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 63 mm
Kæbehøjde h 40 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 60 mm
Længde, l1 12 mm
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361124 63C
EAN/GTIN 4045197849021
Producentnummer 361124 63C

Betegnelse

Udførelse:

Belagt, hærdet og slebet.
Comfort-udførelse, breddereduceret udgave.

Anvendelse:

Til fastholdelse af forsatsbakkerne nr. 361140361149.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven