Bakke Gripp, en del, Til type: 100GS

Art.-nr.: 361123 100GS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 100 mm
Kæbehøjde h 40 mm
Højde, h1 5 mm
Højde, h2 5 mm
Kæbelængde l 60 mm
Længde, l1 3 mm
Længde, l2 3 mm
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361123 100GS
EAN/GTIN 4045197985934
Producentnummer 361123 100GS
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændetrin med 5 mm højde og 3 mm støtteflade.

Anvendelse:

Ideel til svær spåntagning.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Bemærk:

Type GS med Gripp-trin og glat spændetrin

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven