Adapter til blandekurve, længde: 60 mm, med 5/8″ indvendigt gevind 16 UN-2a

Art.-nr.: 3609201039
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
Artikelnummer 3609201039
EAN/GTIN 3165140050500
Producentnummer 3609201039

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Adapteren til røreskåle med 5/8 tommer-16 UN2A-gevind muliggør brug i maskiner med M14-gevind.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 50 mm
  • Højde-dimension: 26 mm
  • Dimension længde: 150 mm
  • Bruttovægt: 0,135 kg
  • Længde [mm]: 60
  • Beskrivelse af ydeevne: Adapter til maskiner med M14-gevind
  • Nettovægt: 0,135 kg
  • Skaft/gevinddiameter mm: M14 til 5/8″-16 UN-2a indvendigt gevind
  • Volumen: 0,195 dm3
  • Fordel HL (kort): Adapter til maskiner med M14-gevind

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven