Rørekurv til håndmixere, 135 mm, 590 mm, 25-40 kg, M14, opad

Art.-nr.: 3609201038
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
Artikelnummer 3609201038
EAN/GTIN 3165140061339
Producentnummer 3609201038

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Blandekurven er et blandeværktøj med en udvendig sekskantet aksel, der blander materialer fra top til bund for at forhindre stænk
  • Den har et udvendigt M14-gevind og er velegnet til emulsioner, maling, cement, fyldstof og cementholdige materialer
  • Blandekurven er kompatibel med håndblandere som GRW 9, GRW 11, GRW 12E og GRW 18-2E
  • Passer til: GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: M14 udvendigt gevind
  • Bredde-dimension: 135 mm
  • Højde-dimension: 20 mm
  • Dimension længde: 625 mm
  • Bruttovægt: 1,335 kg
  • Diameter, kurv mm: 135
  • Samlet længde mm: 590
  • Beskrivelse af ydeevne: Stænkfrit blandingsværktøj
  • Blandemængde, til kg: 40
  • Blandemængde, fra kg: 25
  • Nettovægt: 1,315 kg
  • Skaft, form: Udvendigt gevind
  • Specifik RTB1: Velegnet til emulsioner, lakmaling, cement, filler og cementbundne materialer
  • Specifik RTB2: Kompatibel med håndmixere som GRW 9, GRW 11, GRW 12E og GRW 18-2E
  • Volumen: 1,688 dm3
  • Fordel HL (kort): Stænkfrit blandingsværktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven