Skæresæt til universalsaks GSC 1.6, metalplader, 5 stk.

Art.-nr.: 3607010028
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
Artikelnummer 3607010028
EAN/GTIN 3165140031783
Producentnummer 3607010028

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 5-delte skæresæt består af udskiftningsklinger til nem skæring af forskellige materialer
  • Sættet indeholder genskærbare vendbare klinger til kraftig skæring af metalplader uden anstrengelse
  • Passer til: GSC
  • GSC 1.6 Professional
  • Type 1500.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Saksesæt i 5 dele består af udskiftningsklinger til nem klipning af forskellige materialer
  • Bredde-dimension: 64 mm
  • Højde-dimension: 10 mm
  • Dimension længde: 125 mm
  • Bruttovægt: 0,019 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Skæring af forskellige materialer
  • Nettovægt: 0,019 kg
  • Specifik RTB1: Vendbare blade, der kan slibes igen
  • Specifik RTB2: Klinge til kraftfuld skæring af metalplader uden anstrengelse
  • Specifik RTB3: Velegnet til udskiftning af skæreblade på Bosch bliksakse og universalsakse
  • Forslag til system: GSC 1.6, type 1500, genopladeligt batteri GSC 9,6 V
  • Volumen: 0,08 dm3
  • Fordel HL (kort): Skæring af forskellige materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven