C3 SDJCR-22040-11-JHP Værktøj med skruespænding, CAMFIX-grænseflade og målrettet kølemiddeltilførsel til positive, rombeformede 55° vendeskær

Art.-nr.: 3606772
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CAMFIX
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3606772
    EAN/GTIN 7291075346756
    Producentnummer 3606772
    L-nummer L23990 1993

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionslængde (LF) 40 mm, totallængde (OAL) 59 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Retning (HÅND) højre
    • Swirl vinkel (ECA) 58 grader
    • Funktionel længde (LF) 40 mm
    • Funktionsbredde (WF) 22 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DC.. 11T3
    • Samlet længde (OAL) 59 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven