PWXOL 2525M-10-TF-IQ Spændeholder med vippespænde til langsgående drejning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3606711
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DOVEIQTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3606711
    EAN/GTIN 7291075318982
    Producentnummer 3606711
    L-nummer L23990 11

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 31 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Funktionsbredde (WF) 29 mm
    • Hovedlængde (LH) 31 mm
    • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WOMG 1007-IQ
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven