PQLCR 1212M-09S Værktøjsholder med lateral knækspænding til positive 80° platter med 4 skærekanter til brug på automatiske drejebænke med glidende hoveddokke

Art.-nr.: 3606603
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606603
EAN/GTIN 7291075172652
Producentnummer 3606603
L-nummer L23990 963

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) QCMT 09T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven