PQFNL 2525M-12 Værktøjsholdere til planfræsning med vippeklemme til negative QNMG-platter

Art.-nr.: 3606591
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3606591
    EAN/GTIN 7291075062748
    Producentnummer 3606591
    L-nummer L23990 926

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 26 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Funktionsbredde (WF) 25 mm
    • Hovedlængde (LH) 26 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) QNMG 1204
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven