A25R SVUNL-12 Borestænger med indvendig kølemiddeltilførsel til negative, rombeformede 35°-platter

Art.-nr.: 3606569
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3606569
    EAN/GTIN 7291075037777
    Producentnummer 3606569
    L-nummer L23990 375

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstikning 31,5 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 23 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionsbredde (WF) 18,5 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNMG 2,5-1-NF
    • Dmin afstivning 31,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 200 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6,5 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 35 mm
    • Skafthøjde (H) 23 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven