S12M STLPL-11 Borestænger med skruespænding til trekantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3606541
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606541
EAN/GTIN 7291075065428
Producentnummer 3606541
L-nummer L23990 358

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, total længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 11 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 7 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TPMT 110204-PF
  • Skæreskærets bredde (DMIN_2) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 4 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 27 mm
  • Skafthøjde (H) 11 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven