MTJNL 3225P-22W Værktøjsholdere med 93° angrebsvinkel og kilespænde til negative, trekantede skær

Art.-nr.: 3606524
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606524
EAN/GTIN 7291075061819
Producentnummer 3606524
L-nummer L23990 99

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 38 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 38 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TNMG 2204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven