S32T CTFPL-16 Clamp Lock-borestænger til trekantede skær med 11° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3606503
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3606503
    EAN/GTIN 7291075064001
    Producentnummer 3606503
    L-nummer L23990 347

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstikning 40 mm, samlet længde (OAL) 300 mm, skafthøjde (H) 29 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionsbredde (WF) 22 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) TPMR 160304
    • Dmin afstivning 40 mm
    • Samlet længde (OAL) 300 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 5 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 62 mm
    • Skafthøjde (H) 29 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven