{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Duo Plus | |
Type | 125 | |
Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
Moment | 40 Nm | |
Vægt | 40 kg | |
Samlet længde L | 633 mm | |
Basisenhedslængde a | 530 mm | |
Basisenhedsbredde B | 126 mm | |
Basisenhedshøjde c | 100 mm | |
F | 443 mm | |
g | 24 mm | |
Længdenot | 20 mm | |
m | 255,2 mm | |
Tværnot | 20 mm | |
Spindeludragningsområde o | 0 mm - 15 mm | |
s | 43,2 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | Duo Plus | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360605 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402262 | |
Producentnummer | 6921438000055 |