PWLNL 2020X-06X-JHP-MC Værktøj med vippespænde til HELITURN LD WNMX og WNMG trigon-platter

Art.-nr.: 3605975
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3605975
EAN/GTIN 7291075356939
Producentnummer 3605975
L-nummer L23990 793

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 97 mm, hovedlængde (LH) 27 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 97 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 27 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven