PTGNL 2525X-16X-JHP-MC Værktøjsholdere med målrettet kølemiddelhul til trekantede TNMX- og TNMG-skær

Art.-nr.: 3605965
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITURNLD
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3605965
    EAN/GTIN 7291075356953
    Producentnummer 3605965
    L-nummer L23990 783

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 110 mm, hovedlængde (LH) 25 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 110 mm
    • Funktionsbredde (WF) 32 mm
    • Hovedlængde (LH) 25 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven