A16M PTFNL-16G Borestænger med 91° angrebsvinkel og knækspænding til negative, trekantede TNMX- eller TNMG-skær

Art.-nr.: 3605932
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3605932
EAN/GTIN 7291075350814
Producentnummer 3605932
L-nummer L23990 326

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 20 mm, total længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -12 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -16 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 31 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle