Trinbakke fast 130

Art.-nr.: 360537 130
Rabat
1587,65 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 130 mm
Kæbehøjde h 52 mm
Højde, h1 22 mm
Kæbelængde l 83 mm
Længde, l1 35 mm
passer til farvekode NC-HOLEX
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360537 130
EAN/GTIN 4045197772961
Producentnummer 360537 130

Betegnelse

Udførelse:

Hærdede og slebne trinbakker.

Anvendelse:

Til fastholdelse af forsatsbakkerne nr. 360538; 360539; 360541.

Passer til:

NC-højtryksspænder nr. 360535.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven