Trinbakke Mobil 130

Art.-nr.: 360536 130
Rabat
1587,65 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 130 mm
Kæbehøjde h 52 mm
Højde, h1 22 mm
Kæbelængde l 74 mm
Længde, l1 30 mm
passer til farvekode NC-HOLEX
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360536 130
EAN/GTIN 4045197772954
Producentnummer 360536 130

Betegnelse

Udførelse:

Hærdede og slebne trinbakker.

Anvendelse:

Til fastholdelse af forsatsbakkerne nr. 360538; 360539; 360541.

Passer til:

NC-højtryksspænder nr. 360535.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven