Trinbakke Mobil 125

Art.-nr.: 360468 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 125 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 70 mm
Længde, l1 40 mm
passer til farvekode Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360468 125
EAN/GTIN 4045197777928
Producentnummer 360468 125

Betegnelse

Anvendelse:

Til montering af HD-bakker nr. 362390362600.

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

NC-højtryksspændere nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven