Emnestop, 3-dimensionalt, Type: 125

Art.-nr.: 360435 125
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 125
Nyttehøjde N 195 mm
Samlet højde 220 mm
S-akseafstand A 125 mm
passer til farvekode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produkttype Emnestop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360435 125
EAN/GTIN 4045197812704
Producentnummer 360435 125

Betegnelse

Udførelse:

  • Trinløs og hurtig indstilling.
  • M8-holder til notsten eller direkte montering.

Anvendelse:

Til brug på fræse- og boremaskiner.

Materiale:

Aluminiumeloxeret.

Specialtilbehør:

T-notsten med M8 se nr. 370520 str. 12 – 18.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven